Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Système de fixation horizontale temporaire

Système de fixation horizontale temporaire
SYST. DE SECURISATION HORIZONTALE

Art. N° 0899032960

EAN 4045989372225

Prix affichés aux clients après connexion
Système de fixation horizontale temporaire

Art. N° 0899032960
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
Confère une liberté de mouvement maximum dans les positions horizontales

Ceinture de maintien, longueur : 20 m



Approuvé pour 2 personnes



Contenu du kit :


  • 2 mousquetons à émerillon

  • 2 sangles

  • Sac de rangement et de transport
Indication

Permet de sécuriser 2 personnes au maximum

Conforme à la norme EN 795 B

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour créer un point d'ancrage horizontal temporaire.

Norme EN

795-B

Matière

PES - Polyester

Hauteur

64,400 mm