Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système de fixation horizontale temporaire
Confère une liberté de mouvement maximum dans les positions horizontales
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Ceinture de maintien, longueur : 20 m
Approuvé pour 2 personnes
Contenu du kit :
- 2 mousquetons à émerillon
- 2 sangles
- Sac de rangement et de transport
Permet de sécuriser 2 personnes au maximum
Conforme à la norme EN 795 B
Pour créer un point d'ancrage horizontal temporaire.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!