Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Systeemassortiment 8.4.1, tangen 18-delig

Tangen- en slaggereedschapsassortiment 8.4.1, 18-delig
TANG-ASSORT.-8.4.1-18DLG

Art.-nr. 0965905911

EAN 4061975355850

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Systeemassortiment 8.4.1, tangen 18-delig

Art.-nr. 0965905911
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
Compatibel met alle ORSY-systeemproducten


Uniforme rasterafmetingen



Aantrekkelijke carbon afwerking


Gemaakt van hoogwaardige kunststof in aantrekkelijke carbon afwerking voor betere robuustheid, stabiliteit en eenvoudige reiniging



Vind het juiste gereedschap snel en eenvoudig


Gereedschapmaten staan aangegeven op inlay.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor het ORSY-systeem (bijv. systeemkoffer, gereedschapswagen, ORSY®BULL boxen, ORSY legborden)

Aantal stuks in assortiment of set

18 st

Groot schuimdeel

8.4.1

Breedte x hoogte x diepte

462 x 38 x 335 mm

Decor

Carbon design

Inclusief Systeemassortiment 8.4.1, tangen 18-delig:
Krimptang Q 60 Plus
1 x
Krimptang Q 60 Plus

KABELSCHOENTANG Q60 PLUS

Omschrijving:
220 mm; Min./max. draaddoorsnede: 0,5-6 mm²
Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde kabelverbinders
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Krachtzijkniptang DIN ISO 5749

ZIJKNIPTANG-L160MM

Omschrijving:
160 mm
Voor het knippen van pianodraad, harde en zachte draad
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Combinatietang DIN ISO 5746

COMBINATIETANG-L180MM

Omschrijving:
180 mm
Voor het grijpen, vasthouden en afknippen van harde en zachte aders en kabels
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Telefoontang DIN ISO 5745

TELEFOONTANG-L200MM

Omschrijving:
200 mm; 3 mm
Voor het grijpen, vasthouden en afknippen van zachte en harde aders en kabels
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Waterpomptang DIN ISO 8976

WATERPOMPTANG-250MM

Omschrijving:
250 mm
Zelfklemmende waterpomptang met drukknopverstelling
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pakkingschraper

PAKKINGSCHRAPER-L260MM

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Kunststof sierstripwig voor alle werkzaamheden aan sierstrips en rubberen afdichtingen

SPIE-SIERLIJST-GR1

Omschrijving:
32 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Vlakke beitel Volgens DIN 6453

VLAKBEITEL-L125-B16MM

Omschrijving:
125 mm; Snijkantbreedte: 16 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Vlakke beitel Volgens DIN 6453

VLAKBEITEL-L150-B18MM

Omschrijving:
150 mm; Snijkantbreedte: 18 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Kruisbeitel Volgens DIN 6451

RITSBEITEL-L125-B5MM

Omschrijving:
125 mm; Snijkantbreedte: 5 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Centerpons volgens DIN 7250, met geharde slagkop

CENTERPONS-L120MM

Omschrijving:
Puntbreedte: 4 mm; Lengte: 120 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pendrijver volgens DIN 6450, vorm C met geharde slagkop

PENDRIJVER-2MM-L150MM

Omschrijving:
Puntbreedte: 2 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pendrijver volgens DIN 6450, vorm C met geharde slagkop

PENDRIJVER-3MM-L150MM

Omschrijving:
Puntbreedte: 3 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pendrijver volgens DIN 6450, vorm C met geharde slagkop

PENDRIJVER-4MM-L150MM

Omschrijving:
Puntbreedte: 4 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pendrijver volgens DIN 6450, vorm C met geharde slagkop

PENDRIJVER-5MM-L150MM

Omschrijving:
Puntbreedte: 5 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pendrijver volgens DIN 6450, vorm C met geharde slagkop

PENDRIJVER-6MM-L150MM

Omschrijving:
Puntbreedte: 6 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pendrijver volgens DIN 6450, vorm C met geharde slagkop

PENDRIJVER-8MM-L150MM

Omschrijving:
Puntbreedte: 8 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Tang Voor asborgveren, DIN 5254

BORGVEERTANG-L220MM

Hoeveelheid: 1 x
Systeeminlay 8.4.1, tangen
1 x
Systeeminlay 8.4.1, tangen

SYSINRT-F.0965905911

Omschrijving: Leeg, voor assortiment, art.nr. 0965905911
Hoeveelheid: 1 x