Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Support pour montant ProBase type F

Support pour montant D-FL-H/ZN-NI

Art. N° 0681300002

EAN 4065233125698

Prix affichés aux clients après connexion
Support pour montant ProBase type F

Art. N° 0681300002

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

La solution adaptée à quasiment tous les types de support
  • Capacités de charge très élevées dans tous les sens de charge

  • Le montage à vis biaises optimisé avec vis de système de 8 x 160 mm en zinc-nickel empêche le fendillement du bois

  • Réglage de la hauteur possible à pleine charge

  • Installation simplifiée et précise grâce à la pointe de centrage
Homologation

Marquage CE conformément à l'Agrément technique européen ATE-15/0540

Marquage CE conformément à l'Agrément technique européen ATE-15/0540

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Raccord sous charge, pour les charges les plus élevées dans les constructions en bois entre les supports et le substrat

Design

A fins statiques

Hauteur non déployé

150 mm

Hauteur min./max. (H)

150-200 mm

Capacité de transport de charge caractéristique de la pression

129 kN

Capacité de transport de charge caractéristique de la charge transversale

2,03 kN

Capacité de transport de charge caractéristique de la tension

37,7 kN

Convient pour section transversale de montant min.

121x120mm

Format de la plaque de base

160 x 100 x 10 mm

Nombre de trous D 10 mm

3 PCS

Nombre de trous D 15 mm

4 PCS

Homologation

ETA

Matière

Acier

Finition

Zinc-Nickel

Poids

2960 g

Informations techniques
Réf. 0681 300 001
Réf. 0681 300 002
Réf. 0681 300 003
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis à béton à tête hexagonale W-BS/S

VIS W-BS/S S SW17 15 12X80

Charges les plus élevées et mise en œuvre efficace. Idéal pour la fixation de structures métalliques, acier zingué
x 25 pcs
Vis à béton à tête hexagonale W-BS/S

VIS W-BS/S S SW17 10-45 12X110

Charges les plus élevées et mise en œuvre efficace. Idéal pour la fixation de structures métalliques, acier zingué
x 25 pcs