Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support pour montant ProBase type F
La solution adaptée à quasiment tous les types de support
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Capacités de charge très élevées dans tous les sens de charge
- Le connecteur à vis coudé optimisé avec vis de système plaqué zinc-nickel 8 × 160 mm empêche le bois de se fendre - les vis sont incluses dans la livraison
- Réglage de la hauteur possible à pleine charge
- Installation simplifiée et précise grâce à la pointe de centrage
Marquage CE conformément à l'Agrément technique européen ATE-15/0540
Marquage CE conformément à l'Agrément technique européen ATE-15/0540
Raccord sous charge, pour les charges les plus élevées dans les constructions en bois entre les supports et le substrat
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!