Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Support de plaque d'immatriculation Twin-Fixx tout imprimé

Support immatr tout imprimé Twin-Fixx

Art. N° 08249640

EAN 4046778854908

Prix affichés aux clients après connexion
Support de plaque d'immatriculation Twin-Fixx tout imprimé

Art. N° 08249640
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
Avec quatre inserts en caoutchouc rouges

Multicolore ou texte en relief



Système de qualité supérieure avec bande flexible interchangeable



Design séduisant et harmonieux


Convient également aux contours arrondis des véhicules



Manipulation facile



Conception robuste


Publicité longue durée grâce à une stabilité et une durée de vie élevées



Grande zone d'impression


Opportunité idéale pour une publicité optimale

Indication

Évite tout bruit ou dommage sur le véhicule, car la plaque d'immatriculation insérée et la plaque Twin-Fixx sont toutes les deux amorties contre la carrosserie du véhicule.

Conforme à la directive UE (CEE 74/483)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

La bande peut être ouverte à la main en appuyant sur le côté avant gauche ou droit avec le pouce et en faisant glisser la bande vers le bas.

Design

Complet, plaque de base et barrette

Couleurs d'impression

1couleur

Convient pour taille de plaque d'immatriculation

520x110mm

Quantité de commande minimum

1 PCS

Remarque de quantité de commande minimum

PU = 100 pièces, coûts d'impression et mise en page inclus

Largeur de la bande imprimée x hauteur de la bande imprimée

460 x 13 mm

Largeur

530 mm

Hauteur

136 mm

Matière

Plastique

Support de plaque d'immatriculation Twin-Fixx tout imprimé comprenant:
100 x
Support de plaque dimmatriculation Twin-Fixx tout imprimé

NPH-COMPL-PLT/STR-1COL-TWINFIXX-520MM

Description: Avec quatre inserts en caoutchouc rouges
Quantité: 100 x
1 x
Frais doutillage Twin-Fixx

PRNT-SCREENADJUSTMENT-(TWIN-FIXX)

Description: Uniquement pour les nouvelles commandes/commandes de texte en relief modifiées
Quantité: 1 x
1 x
Frais doutillage Twin-Fixx

PRNT-FILMPRODUCTION-(TWIN-FIXX)

Description: Uniquement pour les nouvelles commandes/commandes de texte en relief modifiées
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis pour support de plaque dimmatriculation à montage rapide

SCR-F.NPH-ZDVS-4,8X13MM

Vis idéale pour gagner du temps lors de la fixation des supports de plaque d'immatriculation
Vis pour support de plaque dimmatriculation à montage rapide

SCR-F.NPH-ZDVS-4,8X16MM

Vis idéale pour gagner du temps lors de la fixation des supports de plaque d'immatriculation
Vis pour support de plaque dimmatriculation à montage rapide

SCR-F.NPH-ZDVS-4,8X25MM

Vis idéale pour gagner du temps lors de la fixation des supports de plaque d'immatriculation
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Plaque publicitaire imprimée

ADVTBRD-PRNT-BLACK-1COL

Personnalisée, jusqu'à quatre couleurs ou impression numérique
x 1 pcs
Plaque publicitaire imprimée

ADVTBRD-PRNT-BLACK-2COL

Personnalisée, jusqu'à quatre couleurs ou impression numérique
x 1 pcs
Plaque publicitaire imprimée

ADVTBRD-PRNT-BLACK-3COL

Personnalisée, jusqu'à quatre couleurs ou impression numérique
x 1 pcs
Plaque publicitaire imprimée

ADVTBRD-PRNT-BLACK-4COL

Personnalisée, jusqu'à quatre couleurs ou impression numérique
x 1 pcs
Plaque publicitaire imprimée

ADVTBRD-PRNT-WHITE-2COL

Personnalisée, jusqu'à quatre couleurs ou impression numérique
x 1 pcs
Plaque publicitaire imprimée

ADVTBRD-PRNT-WHITE-3COL

Personnalisée, jusqu'à quatre couleurs ou impression numérique
x 1 pcs
Plaque publicitaire imprimée

ADVTBRD-PRNT-WHITE-4COL

Personnalisée, jusqu'à quatre couleurs ou impression numérique
x 1 pcs
Préhenseur pour supports de plaque dimmatriculation

PLRS-F.NPH-CLASC

Préhenseur en plastique pour ouvrir les bandes interchangeables
x 1 pcs
Clip pour support de plaque dimmatriculation à montage rapide

AY-BRACKET-NPH-(NUMBERPLATE RED)

L'adaptateur permet de fixer facilement les plaques d'immatriculation rouges sur les supports de plaque d'immatriculation
x 2 pcs
Plaque publicitaire imprimée

ADVTBRD-PRNT-PACKAGE-BLACK-1COL-100PCS

Personnalisée, jusqu'à quatre couleurs ou impression numérique