Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support de plaque d'immatriculation Twin-Fixx tout imprimé
Avec quatre inserts en caoutchouc rouges
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Multicolore ou texte en relief
Système de qualité supérieure avec bande flexible interchangeable
Design séduisant et harmonieux
Convient également aux contours arrondis des véhicules
Manipulation facile
Conception robuste
Publicité longue durée grâce à une stabilité et une durée de vie élevées
Grande zone d'impression
Opportunité idéale pour une publicité optimale
Évite tout bruit ou dommage sur le véhicule, car la plaque d'immatriculation insérée et la plaque Twin-Fixx sont toutes les deux amorties contre la carrosserie du véhicule.
Conforme à la directive UE (CEE 74/483)
La bande peut être ouverte à la main en appuyant sur le côté avant gauche ou droit avec le pouce et en faisant glisser la bande vers le bas.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!