Support de plaque d'immatriculation Circo tout imprimé
Support immatr tout imprimé Circo
Art. N° 0826011
EAN 4038898798699
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Multicolore ou texte en relief
Convient très bien aux contours arrondis des véhicules
Manipulation facile
Conception robuste
Publicité longue durée grâce à une stabilité et une durée de vie élevées
CIRCO est un modèle "Classic" modifié de support de plaque d'immatriculation à montage rapide
Les bandes sont compatibles et s'adaptent à toutes les plaques de base Classic.
Conforme à la directive UE (CEE 74/483)
Fiches de données de sécurité(X)
La bande peut être ouverte à la main en appuyant sur le côté avant gauche ou droit avec le pouce et en faisant glisser la bande vers le bas
Design | Complet, plaque de base et barrette |
Couleurs d'impression | 1couleur blanc |
Convient pour taille de plaque d'immatriculation | 520x110mm |
Quantité de commande minimum | 100 PCS |
Largeur de la bande imprimée x hauteur de la bande imprimée | 400 x 12 mm |
Largeur | 525 mm |
Hauteur | 130 mm |
Matière | Plastique |
NPH-BASEPLATE-CIRCO-520MM
NPH-PRNT-STRIP-CIRCO-1COLOURED
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!