Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support de plaque d'immatriculation Circo tout imprimé
Version très courbée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Multicolore ou texte en relief
Convient très bien aux contours arrondis des véhicules
Manipulation facile
Conception robuste
Publicité longue durée grâce à une stabilité et une durée de vie élevées
CIRCO est un modèle "Classic" modifié de support de plaque d'immatriculation à montage rapide
Les bandes sont compatibles et s'adaptent à toutes les plaques de base Classic.
Conforme à la directive UE (CEE 74/483)
La bande peut être ouverte à la main en appuyant sur le côté avant gauche ou droit avec le pouce et en faisant glisser la bande vers le bas
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!