Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Support de montant D-G-H/R3R

Support pour montant, D-G-H/R3R
SUPP POTEAU D-G-H/R3R L80-160 H135-160

Art. N° 0681492002

EAN 4045727045183

Prix affichés aux clients après connexion
Support de montant D-G-H/R3R

Art. N° 0681492002

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 6 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Support pour montant robuste et réglable en hauteur avec boulons d'ancrage et largeur de fourche réglable. Idéal pour les structures moyennes à lourdes en bois sombre dans les régions sèches avec des critères esthétiques extrêmement élevés.
  • Support pour montant avec raccord étrier réglable en largeur et manchon de protection pour filetage de base pour les critères esthétiques extrêmement élevés

  • Hauteur réglable même après la pose

  • Filetage avec manchon de protection pour une apparence élégante

  • Revêtement en fer-zinc sombre haute qualité avec résistance élevée au vieillissement et aux intempéries

  • Matériau du support : acier S 235 JR selon EN 10025-2:2005-04

  • Matériau de base : acier S195T selon EN 10255:2007

  • Surface : revêtement en fer-zinc haute qualité (R3R) ; épaisseur du revêtement 8 µm

  • Classe d'utilisation : application dans les classes d'utilisation 1 et 2
Indication

Les spécifications de l'agrément ATE 13/0029 doivent être respectées.



Le diamètre du boulon ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.



Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.



Documents de travail disponibles :


Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/holzverbinder.

Agrément technique européen ATE 13/0026

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Fixation de support pour montant pour structures intérieures en bois avec des critères esthétiques extrêmement élevés

Mode d'emploi

Le support pour montant est fixé à la base du montant par le bas et ancré dans le sol à l'aide de 2 vis ASSY 3.0 à combinaison, 10 x 80 mm, ou vis de fraisage à tête fraisée ASSY 3.0, 6 x 80 mm, et de rondelles fraisées.



Fixations adaptées :


  • Vis ASSY 3.0 à combinaison, 10 x 80 mm, ou vis de fraisage à tête fraisée ASSY 3.0, 6 x 80 mm, avec rondelle fraisée

  • Goujons recommandés (M12) pour ancrage dans le béton : W-SABS ; W-FAZ ; W-VIZ ; W-VM 250

Design

A fins statiques

Forme

Profilé enU variable

Largeur de support min./max.

70-170 mm

Largeur de support max.

170 mm

Nombre de trous D 13 mm

6 PCS

Largeur de support min.

70 mm

Hauteur de fourche

112 mm

Épaisseur de fourche

4 mm

Hauteur min./max. (H)

135-200 mm

Convient pour section transversale de montant min.

80x140mm, 80x160mm

Format de la plaque de base

160 x 80 x 6 mm

Matière

Acier

Désignation du matériau du support

S 235 JR

Standard de matériau du support

EN 10025-2:2005-04

Désignation du matériau du pied

S195T

Standard de matériau de base

MSM 10255/2007

Finition

Zinc Fer, épaisseur du revêtement 8µm, brun foncé à noir, mate

Épaisseur de revêtement

8 µm

Classe d'utilisation

1, 2

Nombre de pièces

2 PCS

Poids

2180 g

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV®

CLE-MIXTE-EXTRA-LONGUE-30MM

Outil de qualité professionnelle ZEBRA®, forme extra-longue
Goujon dancrage W-FAZ/S

GOUJON W-FAZ/S M12-125/220

Goujon d'ancrage pour des charges élevées dans le béton fissuré et non fissuré. Acier, zingué
x 25 pcs
Goujon dancrage W-FAZ/S

GOUJON DANCRAGE-FAZ/S-M12X240

Goujon d'ancrage pour des charges élevées dans le béton fissuré et non fissuré. Acier, zingué
x 20 pcs
Goujon dancrage W-FAZ/S

GOUJON W-FAZ/S M12-160/255

Goujon d'ancrage pour des charges élevées dans le béton fissuré et non fissuré. Acier, zingué
x 20 pcs
Tige dancrage W-VIZ-A, acier zingué pour systèmes de scellement W-VIZ/S (béton)

CHEVILLE-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-10-M12X110

x 10 pcs
Tige dancrage W-VIZ-A, acier zingué pour systèmes de scellement W-VIZ/S (béton)

CHEVILLE-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X125

x 10 pcs
Tige dancrage W-VIZ-A, acier zingué pour systèmes de scellement W-VIZ/S (béton)

CHEVILLE-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-50-M12X150

x 10 pcs
Tige dancrage W-VIZ-A, acier zingué pour systèmes de scellement W-VIZ/S (béton)

CHEVILLE-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M12X200

x 10 pcs
Tige dancrage W-VIZ-A, acier zingué pour systèmes de scellement W-VIZ/S (béton)

CHEVILLE-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-125-M12X225

x 10 pcs
Tige dancrage W-VIZ-A, acier zingué pour systèmes de scellement W-VIZ/S (béton)

CHEVILLE-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-165-M12X265

x 10 pcs
Tige dancrage W-VIZ-A, acier zingué pour systèmes de scellement W-VIZ/S (béton)

WIT-VIZ-TIGEFIL-ACRIER-M12X115

x 10 pcs