Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support de montant D-G-H/R3R
Montant stable et réglable en hauteur avec largeur de fourche variable, peut être installé avec un chevillage, idéal pour les structures exigeantes en bois sombre dans les zones sèches
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Support pour montant avec raccord étrier réglable en largeur et manchon de protection pour filetage de base pour les critères esthétiques extrêmement élevés
- Hauteur réglable même après la pose
- Filetage avec manchon de protection pour une apparence élégante
- Revêtement en fer-zinc sombre haute qualité avec résistance élevée au vieillissement et aux intempéries
- Matériau du support : acier S 235 JR selon EN 10025-2:2005-04
- Matériau de base : acier S195T selon EN 10255:2007
- Surface : revêtement en fer-zinc haute qualité (R3R) ; épaisseur du revêtement 8 µm
- Classe d'utilisation : application dans les classes d'utilisation 1 et 2
Les spécifications de l'agrément ATE 13/0029 doivent être respectées.
Le diamètre du boulon ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Documents de travail disponibles :
Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/holzverbinder.
Agrément technique européen ATE 13/0026
Fixation de support pour montant pour structures intérieures en bois avec des critères esthétiques extrêmement élevés
Le support pour montant est fixé à la base du montant par le bas et ancré dans le sol à l'aide de 2 vis ASSY 3.0 Kombi, 10 x 80 mm, ou vis de fraisage à tête fraisée ASSY 3.0, 6 x 80 mm, et de rondelles cuvettes.
Fixations adaptées :
- Vis de fraisage à tête fraisée ASSY 3.0 Kombi de 10 x 80 mm ou ASSY 3.0 de 6 x 80 mm avec rondelle cuvette
- Chevillage recommandé (M12) pour montage dans le béton : W-SABS ; W-FAZ ; W-VIZ ; W-VM 250
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!