Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Support de montant D-D/TZN

Support de poteau D-D/TZN

Art. N° 0681491150

EAN 4024835586252

Prix affichés aux clients après connexion
Support de montant D-D/TZN

Art. N° 0681491150

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 6 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Support pour montant robuste avec boulons d'ancrage et goujon de fixation. Idéal pour les structures à forte charge avec des critères esthétiques élevés et une meilleure protection du bois.
  • Raccord de support pour montant avec pointe d = 24 mm et plaque de support fixe, pour un raccord dissimulé

  • Ancrage possible à partir d'une hauteur fixe de 150 mm

  • Tuyau de pression robuste de 48 mm d'épaisseur et socle large

  • Longévité élevée grâce à la galvanisation à chaud a posteriori

  • Matériau du support : Acier

  • Surface : acier galvanisé à chaud en continu
Indication

Le diamètre de la vis/de la goupille cannelée ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.



Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.


Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la fixation des supports pour montant aux structures en bois avec des critères de charge élevés.

Mode d'emploi

Le pied de poteau doit être boulonné à la base du montant et ancré dans le sol. Un orifice (d = 24 mm x 130 mm) doit être percé dans la face avant pour le montage du support pour montant.



Fixations adaptées :


  • Goupille cannelée d = 10 mm

  • ASSY 3.0 Combi d = 10 mm

  • Goujons recommandés (M12) pour ancrage dans le béton : W-SA ; W-FAZ ; WVIZ ; W-VM 250

Design

A fins statiques

Forme

Tolet

Nombre de trous D 11 mm

3 PCS

Nombre de trous D 13 mm

4 PCS

Dimensions de la plaque porteuse

100 x 100 x 8 mm

Longueur de la potence (bois)

120 mm

Diamètre de nage (bois)

24 mm

Longueur

270 mm

Hauteur non déployé

150 mm

Chevilles en acier requises

1pièce, diamètre 10mm

Convient pour section transversale de montant min.

100x100mm

Format de la plaque de base

100 x 180 x 8 mm

Diamètre de tube

48,3 mm

Matière

Acier

Finition

Galvanisé à chaud

Classe d'utilisation

3

Nombre de pièces

1 PCS

Poids

2140 g

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Broche pour étrier à âme intérieure

BROCHE POUR ETRIER-ACIER-ZN-10X100MM

Fixation placée entre des pièces en acier, telles que des supports pour montant avec montant et attaches en bois
x 100 pcs
Broche pour étrier à âme intérieure

BROCHE POUR ETRIER-ACIER-ZN-10X120MM

Fixation placée entre des pièces en acier, telles que des supports pour montant avec montant et attaches en bois
x 100 pcs
Broche pour étrier à âme intérieure

BROCHE POUR ETRIER-ACIER-ZN-10X140MM

Fixation placée entre des pièces en acier, telles que des supports pour montant avec montant et attaches en bois
x 100 pcs