Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support de montant D-D/TZN
Support pour montant robuste avec boulons d'ancrage et goujon de fixation. Idéal pour les structures à forte charge avec des critères esthétiques élevés et une meilleure protection du bois.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Raccord de support pour montant avec pointe d = 24 mm et plaque de support fixe, pour un raccord dissimulé
- Ancrage possible à partir d'une hauteur fixe de 150 mm
- Tuyau de pression robuste de 48 mm d'épaisseur et socle large
- Longévité élevée grâce à la galvanisation à chaud a posteriori
- Matériau du support : Acier
- Surface : acier galvanisé à chaud en continu
Le diamètre de la vis/de la goupille cannelée ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Pour la fixation des supports pour montant aux structures en bois avec des critères de charge élevés.
Le pied de poteau doit être boulonné à la base du montant et ancré dans le sol. Un orifice (d = 24 mm x 130 mm) doit être percé dans la face avant pour le montage du support pour montant.
Fixations adaptées :
- Goupille cannelée d = 10 mm
- ASSY 3.0 Combi d = 10 mm
- Goujons recommandés (M12) pour ancrage dans le béton : W-SA ; W-FAZ ; WVIZ ; W-VM 250
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!