Support de montant D-D-H/A2K
Support de poteau D-D-H/A2K
PIED-DE-POTEAU
Art. N° 0681491140
EAN 4024835586269
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Support pour montant réglable en hauteur (min. 130 x 130 mm) avec support de goupille dissimulé et manchon de protection pour filetage de base pour les critères esthétiques extrêmement élevés
- Plage de réglage en hauteur 140-200 mm (également après installation)
- Filetage avec manchon de protection pour une apparence élégante
- Matériau du support : Acier
- Surface : A2K, zingué
- Classe d'utilisation : Pour les applications de classe d'utilisation 1
Le diamètre de la vis ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation de support pour montant pour structures intérieures en bois avec des critères esthétiques extrêmement élevés
Le support pour montant est fixé à la base du montant par le bas et ancré dans le sol à l'aide de 4 vis de fraisage à tête fraisée ASSY plus VG de 10 x 120 mm avec rondelles fraisées et 1 goupille cannelée ou 1 ensemble SB de 10 mm de diamètre.
Fixations adaptées :
- Tête fraisée autofraisante à facettes ASSY plus VG, 10 x 120 mm, avec rondelle fraisée
- Goupille cannelée d = 10 mm ou raccords SB M10
- Goujons recommandés (M12) pour ancrage dans le béton : W-SA ; W-FAZ ; WVIZ ; W-VM 250.
![]() | |
Design | A fins statiques |
Forme | Tolet |
Nombre de trous D 11 mm | 5 PCS |
Nombre de trous D 13 mm | 4 PCS |
Dimensions de la plaque porteuse | 100 x 100 x 8 mm |
Longueur de la potence (bois) | 120 mm |
Diamètre de nage (bois) | 24 mm |
Hauteur non déployé | 140 mm |
Hauteur min./max. (H) | 140-200 mm |
Chevilles en acier requises | 1pièce, diamètre 10mm |
Format de la plaque de base | 100 x 160 x 8 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Épaisseur de revêtement | 5 µm |
Classe d'utilisation | 1 |
Nombre de pièces | 2 PCS |
Poids | 2962 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!