Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support de montant D-D-H/A2K
Support pour montant robuste et réglable en hauteur avec boulons d'ancrage et goupille de fixation. Idéal pour les structures moyennes dans les régions sèches avec des critères esthétiques extrêmement élevés.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Support pour montant réglable en hauteur (min. 130 x 130 mm) avec support de goupille dissimulé et manchon de protection pour filetage de base pour les critères esthétiques extrêmement élevés
- Plage de réglage en hauteur 140-200 mm (également après installation)
- Filetage avec manchon de protection pour une apparence élégante
- Matériau du support : Acier
- Surface : A2K, zingué
- Classe d'utilisation : Pour les applications de classe d'utilisation 1
Le diamètre de la vis ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Sous réserve de modifications techniques !
Fixation de support pour montant pour structures intérieures en bois avec des critères esthétiques extrêmement élevés
Le support pour montant est fixé à la base du montant par le bas et ancré dans le sol à l'aide de 4 vis de fraisage à tête fraisée ASSY plus VG de 10 x 120 mm avec rondelles fraisées et 1 goupille cannelée ou 1 ensemble SB de 10 mm de diamètre.
Fixations adaptées :
- Tête fraisée autofraisante à facettes ASSY plus VG, 10 x 120 mm, avec rondelle fraisée
- Goupille cannelée d = 10 mm ou raccords SB M10
- Goujons recommandés (M12) pour ancrage dans le béton : W-SA ; W-FAZ ; WVIZ ; W-VM 250.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!