Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Steunbeugel type G

Consolesteun type G
PLANKDRAGER TYP G RVS

Art.-nr. 0683357014

EAN 4045727319253

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Steunbeugel type G

Art.-nr. 0683357014
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
  • Verborgen bevestiging voor een aantrekkelijke vormgeving

  • Past op plateau-steun type G

  • Ankervariant voor metselwerk

  • Kooimoer voor houten wand

  • Lastgroep L50 (DIN 68874-1): Kan een gelijkmatig verdeeld gewicht van 50 kg per m2 ondersteunen, max. afstand tussen plankssteunen = 700 mm


Hellinginstelling


  • Het speciale anker kan worden gebruikt om de kanteling afzonderlijk af te stellen

  • Eenvoudig en net systeem

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Lengte

300 mm

Draagvermogen

50 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie