- Verborgen bevestiging voor een aantrekkelijke vormgeving
- Past op plateau-steun type G
- Ankervariant voor metselwerk
- Kooimoer voor houten wand
- Lastgroep L50 (DIN 68874-1): Kan een gelijkmatig verdeeld gewicht van 50 kg per m2 ondersteunen, max. afstand tussen plankssteunen = 700 mm
Hellinginstelling
- Het speciale anker kan worden gebruikt om de kanteling afzonderlijk af te stellen
- Eenvoudig en net systeem
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!