Sterke gasschiethamer DIGA® CS-3
Sterke gastacker DIGA CS 3
GASSCHIETHAMER-DIGA-CS3
MASTER
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kan onafhankelijk van stationaire en verplaatsbare persluchtsystemen worden gebruikt en is daarom universeel toepasbaar
- Zeer gebruiksvriendelijk omdat het magazijn zonder gereedschap kan worden vervangen
- Aangenaam en moeiteloos werken dankzij het lichte, compacte ontwerp met zeer weinig terugslag
Oplaadtijd: Bij de eerste keer opladen en na langere perioden van niet-gebruik ten minste 24 uur
Datasheets(X)
Inslagenergie | 105 J |
Nominale spanning | 6 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 1.5 Ah |
Aantal nagelinserties per acculading | 3000 st |
Magazijncapaciteit | 40 st |
Lengte | 435 mm |
Breedte | 124 mm |
Hoogte | 365 mm |
Machinegewicht met accu | 3.7 kg |

CASE-EMPTY-DIGA CS-3

UITSTOTER
ACCU LAADAPPARAAT GASSCHIETHAMER DIGA
ACCU TBV.GASSCHIETHAMER DIGA 6V