Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Magazijn met nagels en gaspatroon NG CS-2/3

Magazijn met nagels en gaspatroon NG CS-2/3
NG NAGELS DIGA CS2 - GASPATROON - 25MM

Art.-nr. 0864950025
EAN 4050382451170

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoogwaardige universele nagel dia. 2,6 mm, geschikt voor DIGA® CS-2 Power en DIGA® CS-3

iBMB MPA TU Braunschweig



MPA BS-nr.: 2101-126-16-CM:


Rapport van experts over brandbestendigheid van lichte scheidingswanden die zijn gemaakt van gipsplaten conform DIN 4102-4



MPA BS-nr.: 2100-376-17-CM


Rapport van experts over brandbestendigheid van scheidngswanden met dubbelzijdige afwerking met gipsplaat conform DIN EN 520 of DIN 18180 en een onderconstructie volgens DIN 18182-1 in combinatie met een bevestiging op vaste componenten

Alle nagels zijn geschikt voor tijdelijke bevestigingen (zonder technische goedkeuring). De maximale trekkrachten van afzonderlijke bevestigingen zijn ter beoordeling van de gebruiker en moeten worden vastgesteld middels een test van bijvoorbeeld het aandraaimoment.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Bevestiging van U-profielen voor gipsplaatwanden

  • Bevestiging bij installatiewerkzaamheden, gipsplaatwanden etc. op betonnen ondergrond (standaard beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) volgens DIN EN 206, alsmede in staal en vol metselwerk

Materiaal nagel

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Nagellengte

25 mm

Nageldiameter

2,6 mm

Kopdiameter

6,3 mm

Aantal nagels

800 st

Inhoud

80 ml

Verpakking

Koker

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie