Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Stepped drill bit SMART STEP HSCo NANOPROTECT hex

Stepped drill bit SMART STEP HSCo NANOPROTECT hex

Art. N° 0694499630

EAN 4099618843839

Prix affichés aux clients après connexion
Stepped drill bit SMART STEP HSCo NANOPROTECT hex

Art. N° 0694499630
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
Specially coated with unequal tip geometry and innovative step transitions, for almost all materials
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre de foret min./max.

6-30 mm

Diamètre de la tige

1/4 in

Longueur de tige

26 mm

Longueur

96,6 mm

Forme de tige

Porte-embout hexagonal, forme E, DIN 3126

Finition

nanoProtect

Convient pour les matériaux

Acier, Fonte, Acier inoxydable, Métal non ferreux, Plastique, Bois

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Perceuse / emporte-pièce / ciseau à bois
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens
Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL

MOUSSE DE COUPE-400ML

Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
Pâte de coupe et de perçage Cut and Cool Perfect

CUT-COOL-PATE-PERFECT-500ML

Sécurité et résultats optimaux pour tous les matériaux et toutes les applications
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE ®

VISSEUSE LI-ION 18 V ABS 18 POWER

Visseuse-perceuse sans fil très puissante et pratique spécialement conçue pour une utilisation intensive sur les chantiers avec un couple de 140 Nm
x 1 pcs
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2 compact M-CUBE

CLE CHOCS ASS 18-1/2 COMPACT SANS BAT.

Clé à chocs sans fil compacte et puissante avec réglages de puissance et couple de desserrage élevé pour des applications polyvalentes
x 1 pcs
Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/4 compact M-CUBE

IMPDRIV-CORDL-(ASS18-1/4IN COMPT)-2X5AH

Visseuse à chocs sans fil légère et compacte avec porte-embout ¼" (E 6,3) intégré