Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Stelpen Met grote kraag

Stelpen met grote kraag
HANDSLAGBOUT-ZONDER DRAAD 10-4X18MM

Art.-nr. 023210418
EAN 4011231285278

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met grote kraag
  • Voor het bevestigen van klemmen op onafgewerkte vloeren van beton en andere massieve bouwmaterialen met slagmontage
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Blank

Kraagdiameter (D)

10 mm

Lengte (L)

18 mm

Max. montagemateriaaldikte

6 mm

Kopdiameter (d)

4 mm

Kophoogte (h)

8 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Inslaggereedschap Voor stelpen

MONTAGEDREVEL VOOR INSLAGPINNEN
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Pijpbeugel, enkel

BEUGELKLEM-EN25-(24-25MM)

x 100 st
Pijpbeugel, dubbel

BEUGELKLEM DUBBEL 23-24MM PG16

x 100 st
Bevestigingstape van textiel voor gebruik binnenshuis roestvast, geen scherpe randen

GEWEVEN MONTAGEBAND 15MM

Voor de installatie van elektrische en sanitaire leidingen op onafgewerkt beton, enz.
x 125 m