Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Pijpbeugel, dubbel

Pijpbeugel voor buisinstallaties, dubbele bocht
BEUGELKLEM DUBBEL 23-24MM PG16

Art.-nr. 059290124
EAN 4038898501510
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
Voor bevestiging van lege buizen (bijv. flexibele elektriciteitsbuizen, verwarmingsbuizen) op niet-afgewerkt beton, in wandgleuven, enz.

Geschikt voor min./max. buitendiameter pijp (ØD)

24-25 mm

Gatdiameter (RL)

6,1 mm

Breedte van de band (B)

20 mm

Scharnierdikte (t)

1,5 mm

Lengte (L)

86 mm

Afstand 1 (A)

55 mm

Hoogte (H)

22,5 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Sendzimir verzinkt

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ELMO® speedschroeven Verzinkt staal, blauw, AW-sleufaandrijving

SCHROEF-PANHD-SL-RW20-(A2K)-4,5X45/42

ELMO-SPEED-ASSY
De snelle en tijdbesparende combinatieschroef
x 250 st
Stelpen Met grote kraag

HANDSLAGBOUT-ZONDER DRAAD 10-4X18MM

Met grote kraag
Inslaggereedschap Voor stelpen

MONTAGEDREVEL VOOR INSLAGPINNEN

x 1 st
Slagplug W-ZND Type FK

ANK-SLAGPLUG-FK-Z2-(A1K)-10-6X40

ZEBRA
Platkop, nagel staal verzinkt.
x 200 st