Station de charge à induction 24 V Pour la charge sans fil de dispositifs équipés de batteries à induction, avec chargeur USB supplémentaire
Chargeur sans fil 24 V, montage visible
CHRG-IND-VISIBLE-MOUNT-USB-60MM-BLACK




Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
un montage visible dans des étagères, des bureaux, des plans de travail ou des tables de chevet
- Station de charge sans fil pour smartphones ou PC tablettes certifiés Qi
- Chargeur USB supplémentaire
- Montage visible
- Puissance de sortie max. : 2 A
- Diamètre de perçage : 59,8-60 mm
- avec alimentation électrique pour charge rapide 9 V/10 W
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Plastique |
Couleur | Noir |
Option de montage | Visible |
Diamètre de foret | 60 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Hauteur | 28.7 mm |
Puissance | 10 W |
Tension nominale | 9 V |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!