Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Station de charge à induction 24 V Pour la charge sans fil de dispositifs équipés de batteries à induction, avec chargeur USB supplémentaire
Pour
un montage visible dans des étagères, des bureaux, des plans de travail ou des tables de chevet
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Station de charge sans fil pour smartphones ou PC tablettes certifiés Qi
- Chargeur USB supplémentaire
- Montage visible
- Puissance de sortie max. : 2 A
- Diamètre de perçage : 59,8-60 mm
- avec alimentation électrique pour charge rapide 9 V/10 W
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!