Station de charge à induction 12 V Pour la charge sans fil de dispositifs équipés de batteries à induction
Chargeur sans fil 12 V, montage invisible




Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Charge sans fil sans câble de charge pour les smartphones ou PC tablettes certifiés Qi
- Montage invisible
- Un transformateur 12 V capable de fournir au moins 20 W est requis pour alimenter la station de charge
- Puissance de sortie : 2 A
- Diamètre de perçage : 68 mm
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Plastique |
Couleur | Noir |
Option de montage | Non visible |
Diamètre de foret | 68 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Hauteur | 10 mm |
Tension nominale | 12 V |