Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Station de charge à induction 12 V Pour la charge sans fil de dispositifs équipés de batteries à induction
Pour un montage invisible dans des étagères, des bureaux, des plans de travail ou des tables de chevet
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Charge sans fil sans câble de charge pour les smartphones ou PC tablettes certifiés Qi
- Montage invisible
- Un transformateur 12 V capable de fournir au moins 20 W est requis pour alimenter la station de charge
- Puissance de sortie : 2 A
- Diamètre de perçage : 68 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!