Spiraalboor HSS-E, DIN 338
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO8-D3,2MM
Art.-nr. 0618800320
EAN 4045989682133
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Precisiegeslepen boor voor een langere levensduur en sneller boren
- Speciale snijgeometrie voor nauwkeurig boren
- Kegelvormig gedeelte met kruisgeslepen punt C
- Centreerboren niet meer nodig
Ook verkrijgbaar als assortiment.
Set, 19-delig
Inhoud: Ø 1,0 – 10,0 x 0,5 mm
Art.nr. 0618 800 001
De Ø 13,0 mm boorkolf is teruggedraaid tot Ø 12,7 mm.
Boordiepte:
5 x boor Ø.
Datasheets(X)
Te bewerken materiaal | RVS |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Diameter (Ø) | 3,2 mm |
Lengte (l1) | 65 mm |
Spaangroeflengte (l2) | 36 mm |
Schachtvorm | Cilindrisch |
Oppervlakte | Ongecoat |
Snijmateriaal | HSCo8 |
Standtijd (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( ) | 2 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorgedrag (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor kolomboor (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Zelfcentrerend | Ja |
Geschikt voor treksterkte tot | 1400 N/mm² |