Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spiraalboor HSS-E, DIN 338
Precisiegeslepen HSS-E (8% Co) boor voor metalen tot een hardheid van 1400 N/mm². Punthoek 118°.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Precisiegeslepen boor voor een langere levensduur en sneller boren
- Speciale snijgeometrie voor nauwkeurig boren
- Kegelvormig gedeelte met kruisgeslepen punt C
- Centreerboren niet meer nodig
Ook verkrijgbaar als assortiment.
Set, 19-delig
Inhoud: Ø 1,0 – 10,0 x 0,5 mm
Art.nr. 0618 800 001
De Ø 13,0 mm boorkolf is teruggedraaid tot Ø 12,7 mm.
Boordiepte:
5 x boor Ø.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!