Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA
Spiraalboor, HSCo8, WN-type, RH MAGMA
SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D9,5
Art.-nr. 0618940950
EAN 4061975572851
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Uitzonderlijk hoge boorstabiliteit en snijkracht
Versterkte kern en kortere spiraallengte conform DIN 1897 met een totale lengte conform DIN 338
Extra hoge breukvastheid
Geoptimaliseerde snijkant en speciale, vlakke spiraalhoek
Speciale meerlaagse magma-coating en 8% kobaltlegering
- Tot 9x langere levensduur en tot 50% hogere snijsnelheid vergeleken met niet-gecoate boorkoppen
- Tot 2x langere levensduur vergeleken met conventionele coatings
- Hittebestendig tot 800 °C
Optimaal centreren tijdens werkzaamheden en minder inspanning vereist
135° punthoek en geoptimaliseerd kruisgeslepen
3-vlaks schacht (vanaf diam. 4 mm)
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken
- Optimale krachtoverbrenging
- Beschermt de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
Datasheets(X)
- Moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox 400–500), zoals graafbakken, vrachtwagenopbouw, pantserplaat, sneeuwploegen, landbouwmachines, enz.
- Gaten in conventionele staalsoorten waar een lange levensduur is vereist
Gebruik waar mogelijk voldoende koelvloeistof en smeermiddel.
![]() | |
Geschikt voor machinetype | Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine, Frees-/boorsysteem |
Te bewerken materiaal | Hard en taai materiaal |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Standaard / Boordiepte | CS / 3xD |
Diameter (Ø) | 9,5 mm |
Lengte (l1) | 125 mm |
Spaangroeflengte (l2) | 40 mm |
Schachtdiameter | 9,5 mm |
Schachtvorm | 3-vlaks schacht |
Oppervlakte | Magma-meerlaagse coating |
Snijmateriaal | HSCo8 |
Punthoek | 135 graden |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( ) | 4 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Boorgedrag (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor kolomboor (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Zelfcentrerend | Ja |
Geschikt voor treksterkte tot | 1550 N/mm² |
Materiaal subgroep | Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Titanium, Titaniumlegering, Hardox, Verenstaal, Brons, kortspanend, Brons, langspanend, Messing, kortspanend |
| Snijwaarden | ||||||||||||
| Voor dia. 1,0-3,0 | ||||||||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf dia. 1,0 | vanaf dia. 2,0 | vanaf dia. 3,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
| Staalsoorten | ||||||||||||
| Ongelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 25 | 6360 | 7960 | 0,020 | 3183 | 3979 | 0,030 | 2122 | 2653 | 0,040 |
| Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 25 | 6360 | 7960 | 0,020 | 3183 | 3979 | 0,030 | 2122 | 2653 | 0,040 |
| Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 2546 | 3820 | 0,020 | 1273 | 1910 | 0,030 | 849 | 1273 | 0,040 |
| Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 2546 | 3820 | 0,020 | 1273 | 1910 | 0,030 | 849 | 1273 | 0,040 |
| Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 2546 | 3820 | 0,020 | 1273 | 1910 | 0,030 | 849 | 1273 | 0,040 |
| HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 2546 | 3820 | 0,020 | 1273 | 1910 | 0,030 | 849 | 1273 | 0,040 |
| Roestvast staal | ||||||||||||
| Titanium en titaniumlegeringen | ≤ 850 N/mm² | 7 | 10 | 2228 | 3183 | 0,020 | 1114 | 1592 | 0,030 | 743 | 1061 | 0,040 |
| Speciale legeringen | ≤ 1.200 N/mm² | 7 | 9 | 2228 | 2865 | 0,020 | 1114 | 1432 | 0,030 | 743 | 955 | 0,040 |
| Gietmetaal | ||||||||||||
| Gietijzer | ≤ 350 HB | 20 | 30 | 6366 | 9550 | 0,030 | 3183 | 4775 | 0,040 | 2122 | 3183 | 0,050 |
| Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 18 | 22 | 5730 | 7000 | 0,030 | 2865 | 3500 | 0,040 | 1910 | 2334 | 0,050 |
| Harde materialen | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1.250 N/mm² | 7 | 9 | 2228 | 2865 | 0,025 | 1114 | 1432 | 0,035 | 743 | 955 | 0,045 |
| Hardox | ≤ 1.550 N/mm² | 4 | 6 | 1273 | 1910 | 0,015 | 637 | 955 | 0,020 | 424 | 637 | 0,030 |
| Verenstaal | ≤ 1.100 N/mm² | 8 | 10 | 2538 | 3183 | 0,025 | 1273 | 1592 | 0,035 | 849 | 1061 | 0,040 |
| Sleutel |
| vc = snijsnelheid [m/min] |
| f = voeding [mm/r] |
| n = toerental [tpm] |
| De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
| Voor dia. 8,0-12,0 | ||||||||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf dia. 8,0 | vanaf dia. 10,0 | vanaf dia. 12,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
| Staalsoorten | ||||||||||||
| Ongelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 25 | 796 | 995 | 0,100 | 637 | 796 | 0,120 | 531 | 663 | 0,140 |
| Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 25 | 796 | 995 | 0,100 | 637 | 796 | 0,120 | 531 | 663 | 0,140 |
| Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,100 | 255 | 382 | 0,120 | 212 | 318 | 0,140 |
| Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,100 | 255 | 382 | 0,120 | 212 | 318 | 0,140 |
| Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,100 | 255 | 382 | 0,120 | 212 | 318 | 0,140 |
| HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,100 | 255 | 382 | 0,120 | 212 | 318 | 0,140 |
| Roestvast staal | ||||||||||||
| Titanium en titaniumlegeringen | ≤ 850 N/mm² | 7 | 10 | 279 | 398 | 0,100 | 223 | 318 | 0,120 | 186 | 265 | 0,140 |
| Speciale legeringen | ≤ 1.200 N/mm² | 7 | 9 | 279 | 358 | 0,100 | 223 | 286 | 0,120 | 186 | 239 | 0,140 |
| Gietmetaal | ||||||||||||
| Gietijzer | ≤ 350 HB | 20 | 30 | 796 | 1194 | 0,120 | 637 | 955 | 0,140 | 531 | 796 | 0,160 |
| Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 18 | 22 | 716 | 875 | 0,120 | 573 | 700 | 0,140 | 477 | 584 | 0,160 |
| Harde materialen | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1.250 N/mm² | 7 | 9 | 279 | 358 | 0,100 | 223 | 286 | 0,125 | 186 | 239 | 0,140 |
| Hardox | ≤ 1.550 N/mm² | 4 | 6 | 159 | 239 | 0,080 | 127 | 191 | 0,100 | 106 | 159 | 0,110 |
| Verenstaal | ≤ 1.100 N/mm² | 8 | 10 | 318 | 398 | 0,100 | 255 | 318 | 0,125 | 212 | 265 | 0,140 |
| Voor dia. 4,0-6,0 | ||||||||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf dia. 4,0 | vanaf dia. 5,0 | vanaf dia. 6,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
| Staalsoorten | ||||||||||||
| Ongelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 25 | 1592 | 1989 | 0,050 | 1273 | 1592 | 0,060 | 1061 | 1326 | 0,080 |
| Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 25 | 1592 | 1989 | 0,050 | 1273 | 1592 | 0,060 | 1061 | 1326 | 0,080 |
| Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 637 | 955 | 0,050 | 509 | 764 | 0,060 | 424 | 637 | 0,080 |
| Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 637 | 955 | 0,050 | 509 | 764 | 0,060 | 424 | 637 | 0,080 |
| Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 637 | 955 | 0,050 | 509 | 764 | 0,060 | 424 | 637 | 0,080 |
| HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 637 | 955 | 0,050 | 509 | 764 | 0,060 | 424 | 637 | 0,080 |
| Roestvast staal | ||||||||||||
| Titanium en titaniumlegeringen | ≤ 850 N/mm² | 7 | 10 | 557 | 796 | 0,050 | 446 | 637 | 0,060 | 371 | 531 | 0,080 |
| Speciale legeringen | ≤ 1.200 N/mm² | 7 | 9 | 557 | 716 | 0,050 | 446 | 573 | 0,060 | 371 | 477 | 0,080 |
| Gietmetaal | ||||||||||||
| Gietijzer | ≤ 350 HB | 20 | 30 | 1592 | 2387 | 0,060 | 1273 | 1910 | 0,080 | 1061 | 1592 | 0,100 |
| Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 18 | 22 | 1432 | 1751 | 0,060 | 1146 | 1401 | 0,080 | 955 | 1167 | 0,100 |
| Harde materialen | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1.250 N/mm² | 7 | 9 | 557 | 716 | 0,063 | 446 | 573 | 0,070 | 371 | 477 | 0,080 |
| Hardox | ≤ 1.550 N/mm² | 4 | 6 | 318 | 477 | 0,040 | 255 | 382 | 0,050 | 212 | 318 | 0,060 |
| Verenstaal | ≤ 1.100 N/mm² | 8 | 10 | 637 | 796 | 0,060 | 509 | 637 | 0,070 | 424 | 531 | 0,080 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!