Spion
DRSPYHLE-B-200-VN/MAT-BO14-(35-55MM)
Art.-nr. 0688191012
EAN 4048539282371
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Groothoekeffect
Geeft zicht op vrijwel het gehele gebied voor de deur
Gezichtsveld: 200°
Voor deuren met een dikte van 35 tot 55 mm
- Te gebruiken voor alle gangbare binnendeuren
- Kan verlengd worden van ongeveer 4–17 mm
Boordiameter: 14 mm
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Messing |
Geschikt voor min./max. deurdikte | 35-55 mm |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Glansniveau | Mat |
Blikveld | 200 graden |
Geschikt voor boordiameters | 14 mm |
Diameter | 27 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!