Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Groothoekeffect
Geeft zicht op vrijwel het gehele gebied voor de deur
Gezichtsveld: 200°
Voor deuren met een dikte van 35 tot 55 mm
- Te gebruiken voor alle gangbare binnendeuren
- Kan verlengd worden van ongeveer 4–17 mm
Boordiameter: 14 mm
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!