Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Siliconenverwijderaar

Siliconenverwijderaar, spuitbus
SILICONENVERWIJDERAAR 600ML

Art.-nr. 0893222600
EAN 4046777760743

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor professioneel reinigen en ontvetten alvorens lijmen of verf aan te brengen

Product heeft een hoog reinigingsvermogen en een lange uitdamptijd

Opmerking

Ontvlambare vloeistoffen, categorie 3; specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling, categorie 3, centraal zenuwstelsel; specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling, categorie 1, centraal zenuwstelsel; inademingsgevaar, categorie 1; chronische aquatische toxiciteit, categorie 2

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele juridische aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt als reinigingsmiddel of ontvetter voor alle siliconenhoudende oppervlakken. Ook geschikt voor professionele voorbehandeling bij het aanbrengen van lijmen of lakken (met name voor het bijwerken en het lakken van onderdelen). Tevens uitermate geschikt voor het reinigen van kunststof.

Handleiding

Siliconenverwijderaar opspuiten, dan met een schone doek wrijven en drogen

Inhoud

600 ml

Verpakking

Spuitbus

Geur

Karakteristiek

Kleur

Kleurloos

Chemische basis

Nafta

Dichtheid

0.77 g/cm³

Minimaal vlampunt

23 °C

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Biologisch afbreekbaar

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Reinigingsdoek Tex-Rein

REINIGINGSDOEKJES TEX-REIN 150 ST.

Extra fijn reinigingsdoekje voor stof- en pluisgevoelige gebieden
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie