Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Reinigingsdoek Tex-Rein

Poetsdoek Tex-Rein
REINIGINGSDOEKJES TEX-REIN 150 ST.

Art.-nr. 0899810
EAN 4024835724975

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Extra fijn reinigingsdoekje voor stof- en pluisgevoelige gebieden

Residuvrij vegen en reinigen


  • Vrijwel pluisvrij

  • Sterk absorberend

  • Kleurvast - geen kleurdoorloop


Duurzaam en robuust


  • Extreem scheurvast en waterbestendig

  • Kan worden gewassen, uitgewrongen en hergebruikt

  • Lange levensduur

  • Bestand tegen oplosmiddelen


Kan afzonderlijk worden uitgenomen dankzij speciale vouw



In tafelbladdoos


Voor verwijdering vanaf bovenzijde - ideaal voor onderweg of direct bij het werkstation



Met montagebeugel als wanddispenser


voor verwijdering van doek vanaf onderen. Berg doeken zo op dat zij beschermd zijn tegen stof en waterstralen

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor het reinigen van gladde en kwetsbare oppervlakken, bijv. voor voor- en nabehandeling van verf. Ook zeer geschikt voor de drukkerij- en de elektronicasector.



  • Gemaakt van DuPont Sontara®

  • Herbruikbare, zeer scheurbestendige, crêpe-reinigingsdoek voor nat en droog wissen

  • Zeer geschikt voor drukkerij- en elektronicatoepassingen

  • Voorbehandeling van de lak

  • Gevoelige oppervlakken

Verpakking

Wegwerpdispenser

Uitvoering

Lagen vouwen

Aantal doeken

150 st

Bladlengte x bladbreedte

38 x 27 cm

Basisgewicht per m2

69 g

Kleur

Turquoise

Plaatlengte

38 cm

Plaatbreedte

27 cm

Materiaal

56% Houtpulp, 44% polyester

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Wandbeugel

WANDSTEUN TBV TEX REIN + POLISH

Geschikt voor multibox TEX-REIN en TEX-POLISH