Serre-joint à une main De VIKING ARM
Outil de montage à une main, Viking Arm
OUTIL DE MONTAGE VIKING ARM
Art. N° 0714662980
EAN 4065746397568
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Réglage encore plus précis, au millimètre près, grâce à l'unité d'étalonnage améliorée
- Installation simple et rapide d'objets lourds grâce à une limite de charge de 150 kg
- Haute stabilité grâce à l'acier noir au carbone de haute qualité
- Facile à manier d'une seule main
- Idéal pour soulever, abaisser ou serrer, mais aussi pour écarter
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le levage, l'abaissement et le serrage d'objets lourds
Il existe deux options pour l'abaissement ou le relâchement de l'outil de serrage : Les objets peuvent être abaissés avec une précision millimétrique grâce au levier gauche. Le levier droit permet un relâchement complet
Largeur de serrage interne min./max. | 155-380 mm |
Largeur de serrage externe max. (L1 max.) | 215 mm |
Saillie (L2) | 38 mm |
Épaisseur de profilé | 6 mm |
Largeur de profilé (B) | 104 mm |
Force de tension | 1,5 kN |
Largeur de serrage interne max. (L max.) | 380 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!