Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Outil de montage à une main VIKING ARM BRAS VIKING
Outil de montage à une main de haute qualité pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- L'unité de calibrage améliorée assure une précision accrue pour de nombreuses applications
- Montage rapide et facile d'objets lourds pour le levage, l'abaissement et la tension
- La limite de charge est de 150 kg
- L'acier noir au carbone haute qualité offre une grande robustesse
Pour le levage, l'abaissement et le serrage d'objets lourds
Il existe deux options pour l'abaissement ou le levage de l'outil de serrage.
Lorsque le levier de gauche est actionné, les objets sont abaissés avec une précision millimétrique, tandis que le levier de droite est utilisé pour un relâchement complet.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!