Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Sectormodule 21

MODULEBLOK-VRTG-BRANCHEMODULE-21

Art.-nr. 096399 621

EAN 4099618380143

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Sectormodule 21

Art.-nr. 096399 621
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
Moduleblok voor voertuigapparatuur voor de verwarmings-, sanitair- en elektrische industrie en voor overheidsbedrijven

Geschikt voor veel verschillende voertuigtypen


  • Zie toewijzingstabel


Rechterzijde bestaat uit:


  • Onderbouw met paneel, vrije hoogte 420 mm

  • 2 laden (hoogte 150 mm), elk met 1 tussenschot

  • 2 laden (hoogte 120 mm), elk met 1 tussenschot

  • 3 opbergrekken met elk 2 tussenschotten voor overzichtelijke en ordelijke opslag van gereedschap en kleine onderdelen

  • 1 bovenframe met 2 tussenschotten


Van hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating



Inclusief antislipmatten



Inclusief set voor zij- en vloermontage

Opmerking

Bodemplaat niet bij de levering inbegrepen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

1390 mm

Hoogte

1670 mm

Diepte

382 mm

Speling

420 mm

Draagvermogen van lade

40 kg

Productgewicht (per stuk)

80,000 kg

Kleur

Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd, Verkeersrood RAL 3020, gestructureerd

Materiaal

Aluminium, staal

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Achterportiergeleider voor Opel Movano, Renault Master en Nissan Interstar

DEURGELEIDER-MASTER-RAL7016-HTF12

Beugel voor geleiding van achterdeurframe