Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Sectormodule 21
Moduleblok voor voertuigapparatuur voor de verwarmings-, sanitair- en elektrische industrie en voor overheidsbedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geschikt voor veel verschillende voertuigtypen
- Zie toewijzingstabel
Rechterzijde bestaat uit:
- Onderbouw met paneel, vrije hoogte 420 mm
- 2 laden (hoogte 150 mm), elk met 1 tussenschot
- 2 laden (hoogte 120 mm), elk met 1 tussenschot
- 3 opbergrekken met elk 2 tussenschotten voor overzichtelijke en ordelijke opslag van gereedschap en kleine onderdelen
- 1 bovenframe met 2 tussenschotten
Van hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating
Inclusief antislipmatten
Inclusief set voor zij- en vloermontage
Bodemplaat niet bij de levering inbegrepen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!