Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Schroefanker W-SA, type P

W-SA type P, lenskop
ANK-(W-SA/P)-TX20-(A2K)-5X30

Art.-nr. 0901150030

EAN 4024835841283

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroefanker W-SA, type P

Art.-nr. 0901150030

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor enkele bevestiging in ongescheurd beton. Voor meervoudige bevestiging in gescheurd en ongescheurd beton. Lenskop.
  • Verankering door vormopsluiting

  • Doorsteekmontage

  • Gelijk belastbaar – geen wachttijden

  • Vrijwel geen spreidwerking; daardoor kunnen kleine rand- en asafstanden worden aangehouden

  • Snelle, eenvoudige montage of demontage door het schroefanker in en uit het boorgat te schroeven

General construction permit Z-21.1-1597, Ø 6 and Ø 7.5: Ongescheurd beton (drukzone) en verankering van lichtgewicht plafondbekleding en hangende plafonds


Brandwerendheid: F30, F60, F90 and F120 (anchoring base: concrete, solid brick, solid sand-lime brick, hollow sand-lime brick); exposure to fire according to DIN 4102-02: 1977-09 (uniforme temperatuur-tijdkromme)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Met een algemene bouwvergunning mag het anker worden gebruikt in gewapend of ongewapend standaardbeton met een sterkteklasse van min. C20/25 en max. C50/60 conform EN 206-1:2001-07, of van min. B25 en max. B55 conform DIN 1045:1988-07

  • Verankering met algemene bouwvergunning in ongescheurd beton (drukzone)

  • Verankering van lichtgewicht plafondbekleding en hangende plafonds conform DIN 18168 en voor qua structuur vergelijkbare verankeringen tot 1,0 kN/m² met algemene bouwvergunning

  • Het anker kan worden gebruikt voor verankeringen onder voornamelijk statische draaglasten

  • Kan worden gebruikt in beton < B25, harde natuursteen, massieve kalkzandsteen, volle steen, klinker (zonder goedkeuring)

  • W-SA mag worden gebruikt in droge ruimtes binnenshuis

  • Geschikt voor bevestiging van metaalprofielen, buizen, ventilatiekanalen, houtconstructies, hangende plafonds
Handleiding

Bij het indraaien van het anker in het voorgeboorde boorgat snijden de schroefdraden zich in het beton in

Ankerdiameter

5 mm

Ankerlengte (l)

30 mm

Plaatsingsdiepte (h nom)

30 mm

Nominale boordiameter (d 0)

4,0 mm

Hartafstand in beton (s)

50 mm

Randafstand beton (c)

50 mm

Minimale bouwdeeldikte (h min)

90 mm

Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f)

5,5 mm

Interne aandrijving

TX20

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie