Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schroefanker W-SA, type P
Voor enkele bevestiging in ongescheurd beton. Voor meervoudige bevestiging in gescheurd en ongescheurd beton. Lenskop.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Verankering door vormopsluiting
- Doorsteekmontage
- Gelijk belastbaar – geen wachttijden
- Vrijwel geen spreidwerking; daardoor kunnen kleine rand- en asafstanden worden aangehouden
- Snelle, eenvoudige montage of demontage door het schroefanker in en uit het boorgat te schroeven
General construction permit Z-21.1-1597, Ø 6 and Ø 7.5: Ongescheurd beton (drukzone) en verankering van lichtgewicht plafondbekleding en hangende plafonds
Brandwerendheid: F30, F60, F90 and F120 (anchoring base: concrete, solid brick, solid sand-lime brick, hollow sand-lime brick); exposure to fire according to DIN 4102-02: 1977-09 (uniforme temperatuur-tijdkromme)
- Met een algemene bouwvergunning mag het anker worden gebruikt in gewapend of ongewapend standaardbeton met een sterkteklasse van min. C20/25 en max. C50/60 conform EN 206-1:2001-07, of van min. B25 en max. B55 conform DIN 1045:1988-07
- Verankering met algemene bouwvergunning in ongescheurd beton (drukzone)
- Verankering van lichtgewicht plafondbekleding en hangende plafonds conform DIN 18168 en voor qua structuur vergelijkbare verankeringen tot 1,0 kN/m² met algemene bouwvergunning
- Het anker kan worden gebruikt voor verankeringen onder voornamelijk statische draaglasten
- Kan worden gebruikt in beton < B25, harde natuursteen, massieve kalkzandsteen, volle steen, klinker (zonder goedkeuring)
- W-SA mag worden gebruikt in droge ruimtes binnenshuis
- Geschikt voor bevestiging van metaalprofielen, buizen, ventilatiekanalen, houtconstructies, hangende plafonds
Bij het indraaien van het anker in het voorgeboorde boorgat snijden de schroefdraden zich in het beton in
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!