Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

SMP lijmkit metallic

SMP lijmkit metallic

Art.-nr. 0893237160
EAN 4065746030151

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Universal SMP-based elastic adhesive and sealant with a metallic appearance
Toepassingsgebied
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Inhoud

290 ml

Verpakking

Koker

Chemische basis

Silaan-gemodificeerd polymeer

Kleur

Zilvermetallic

Volledige-uithardingssnelheid/voorwaarden

2,5 mm/d / 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 40 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot +90 °C

Minimale treksterkte

2 N/mm²

Minimale afschuifsterkte

2.2 N/mm²

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

18 maanden / bij 10°C tot 25°C

Siliconenvrij

Ja

Oplosmiddelvrij

Ja

Isocyanaatvrij

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kitpistool

HANDKITPISTOOL-KOKER-14:1-(BIS-310ML)

Eenvoudig ontwerp, halfopen, gemaakt van plaatstaal met toevoermechaniek.
x 1 st
Kombifix persluchtkitpistool Voor kokers van 310 ml

PERSLUCHTKITPISTOOL-KOMBIFIX

Gecombineerde toepassing mogelijk (standaardafdichtmiddel en spuitbaar naadafdichtmiddel)
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Universele reiniger type 60

WÜRTH REINIGER TYPE 60 1L V.892 130 010

Niet-corrosief universeel reinigingsmiddel voor diverse kunststoffen en gepoedercoate en metalen oppervlakken
Reinigingsdoek Tex-Rein

REINIGINGSDOEKJES TEX-REIN 150 ST.

Extra fijn reinigingsdoekje voor stof- en pluisgevoelige gebieden
Cartridgesnijder

KOKERMESS

Voor het snijden van kunststof kokers en het op maat snijden van kunststof spuitmonden
x 1 st
V-Cut speciaal cartridgemondstuk

PLAST-KOKER-SPEC-(V-CUT)-10X8.5

Spuitmond met V-snede speciaal voor kleefstoffen
x 25 st
Standaardmondstuk Voor kunststofkokers van 310 ml

TB-VULMONDSTUK-STANDAARD

Grove draad
x 25 st