Ruimzichtbril FS 2020-01
Ruimzichtbril FS 2020-01
RUIMZICHTBRIL-FS2020/01
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoog draagcomfort dankzij de tweecomponententechnologie.
- Perfecte pasvorm, zelfs met smalle en bredere hoofdvormen
- Garandeert een zicht rondom dankzij de panoramische lens
- Kan worden gedragen over een gewone bril en in combinatie met ademhalingsbescherming
- Indirect ventilatiesysteem garandeert bescherming tegen vallen en spatten binnenin
- Extreem krasbestendig aan de buitenkant en permanent nevelvrij aan de binnenkant vanwege de hoogwaardige coating van de lens
- Met individueel verstelbare hoofdband
Kleur van veiligheidslens | Helder |
Materiaal van veiligheidslens | Polycarbonaat |
UV-bescherming | 380 nm |
EN-Norm | 166, 170 |
Mechanische sterkte | B (120m/s) |
Markering van veiligheidslens | 2C-1,2 W 1 BT 9 KN |