Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Roofing underlayment Perspire HPV TR3

Roofing underlayment Perspire HPV TR3
DAKFOLIE WÜTOP PLAT HPV TR3 DBA 1,5X50 M

Art.-nr. 0681001101

EAN 4062856253845

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Roofing underlayment Perspire HPV TR3

Art.-nr. 0681001101

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 75 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Non-breathable membrane (can be used as a rain screen for façades) Highly permeable to vapour (HPV) for installation on continuous or discontinuous support, or in direct contact with the insulation
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Basisgewicht per m2

225 g

Rollengte

50 m

Rolbreedte

1,5 m

Oppervlakte

75 m²

Gewicht rol

11,25 kg

Aantal rollen per pallet

20 st

Materiaal

PP - polypropyleen

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 80 °C

Waterdichtheid

W1

Scheurweerstand (in lengte)

220 N

Scheurweerstand (dwars)

265 N

Treksterkte lengterichting bij 50 mm

460 N

Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm

320 N

Buitenexpositie

3 maanden

UV-bestendig

3 maanden

Brandklasse

E, d2 - Normaal ontvlambaar

Flensnaadweerstand bij 50 mm

410 N

Uitvoering

Met dubbelzijdige zelfklevende strips

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie