Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rondelle striée, forme Z Acier ressort trempé 420-510 HV10, revêtement zinc lamellaire

Rondelle striée acier ressort forme Z Geomet 321
ROND-CONIQUE-STRIEE-Z-(FLZN480H)-D6,1

Art. N° 040106
EAN 4024835256155

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Verrouillage ajusté et puissant et positif de connexions à vis pour empêcher le desserrage et le dévissage


  • Type Z : pour vis à tête cylindrique et vis à tête hexagonale

  • Acier ressort trempé 420-510 HV 10, revêtement GEOMET® 321

  • Verrouillage par friction grâce à l'effet de ressort

  • Verrouillage positif grâce aux stries spécifiques

  • Réutilisable

  • Ne détériore pas la surface de contact (la rondelle ne tourne pas durant l'installation)

  • Faible dispersion du couple de serrage

  • Usage universel, par ex. convient aux fixations avec trous oblongs et sur tôles
Indication

L'effet de verrouillage extrêmement fiable contre le dévissage a été vérifié via l'application d'une charge dynamique (vibrations) sur l'axe de la vis au cours de nombreux tests pratiques.



GEOMET® est une marque de Metal Coatings International Inc.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Construction de machines et de systèmes, technologie d'entraînement, technologie de convoyage, véhicules utilitaires, machines de chantier, construction de véhicules, technologies agricoles, industrie agroalimentaire, etc.

Pour vis

M6

Diamètre intérieur (d1)

6.1 mm

Diamètre extérieur (d2)

9.9 mm

Hauteur (h1)

1.6 mm

Épaisseur (s1)

1.4 mm

Matière

Acier à ressorts

Dureté Vickers min./max., HV

420-510 HV

Finition

Geomet 321

Conforme à la norme RoHS

Oui

Durée de protection anticorrosion

480 h

Forme

Z

Convient pour

Vis cylindriques et à six pans intérieurs

Principe de fonctionnement du système de blocage/frein

Rondelle profilée

Fonction de verrouillage

Frein de vis