Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rondelle striée, forme Z Acier ressort trempé 420-510 HV10, revêtement zinc lamellaire
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Verrouillage ajusté et puissant et positif de connexions à vis pour empêcher le desserrage et le dévissage
- Type Z : pour vis à tête cylindrique et vis à tête hexagonale
- Acier ressort trempé 420-510 HV 10, revêtement GEOMET® 321
- Verrouillage par friction grâce à l'effet de ressort
- Verrouillage positif grâce aux stries spécifiques
- Réutilisable
- Ne détériore pas la surface de contact (la rondelle ne tourne pas durant l'installation)
- Faible dispersion du couple de serrage
- Usage universel, par ex. convient aux fixations avec trous oblongs et sur tôles
L'effet de verrouillage extrêmement fiable contre le dévissage a été vérifié via l'application d'une charge dynamique (vibrations) sur l'axe de la vis au cours de nombreux tests pratiques.
GEOMET® est une marque de Metal Coatings International Inc.
Construction de machines et de systèmes, technologie d'entraînement, technologie de convoyage, véhicules utilitaires, machines de chantier, construction de véhicules, technologies agricoles, industrie agroalimentaire, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!