Rondelle striée, forme Z Acier ressort trempé 420-510 HV10, revêtement zinc lamellaire
Rondelle striée acier ressort forme Z Geomet 321
ROND-CONIQUE-STRIEE-Z-(FLZN480H)-D10,2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Verrouillage ajusté et puissant et positif de connexions à vis pour empêcher le desserrage et le dévissage
- Type Z : pour vis à tête cylindrique et vis à tête hexagonale
- Acier ressort trempé 420-510 HV 10, revêtement GEOMET® 321
- Verrouillage par friction grâce à l'effet de ressort
- Verrouillage positif grâce aux stries spécifiques
- Réutilisable
- Ne détériore pas la surface de contact (la rondelle ne tourne pas durant l'installation)
- Faible dispersion du couple de serrage
- Usage universel, par ex. convient aux fixations avec trous oblongs et sur tôles
L'effet de verrouillage extrêmement fiable contre le dévissage a été vérifié via l'application d'une charge dynamique (vibrations) sur l'axe de la vis au cours de nombreux tests pratiques.
GEOMET® est une marque de Metal Coatings International Inc.
Fiches de données de sécurité(X)
Construction de machines et de systèmes, technologie d'entraînement, technologie de convoyage, véhicules utilitaires, machines de chantier, construction de véhicules, technologies agricoles, industrie agroalimentaire, etc.
Pour vis | M10 |
Diamètre intérieur (d1) | 10.2 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 16.1 mm |
Hauteur (h1) | 2 mm |
Épaisseur (s1) | 1.6 mm |
Matière | Acier à ressorts |
Dureté Vickers min./max., HV | 420-510 HV |
Finition | Geomet 321 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Durée de protection anticorrosion | 720 h |
Forme | Z |
Convient pour | Vis cylindriques et à six pans intérieurs |
Principe de fonctionnement du système de blocage/frein | Rondelle profilée |
Fonction de verrouillage | Frein de vis |