Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Roestwerend middel Metalyt

Corrosiebeschermingsmiddel, Metalyt
CORROSSIEBESCHERMING METALYT 400ML

Art.-nr. 0893214420

EAN 4046777023435

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Roestwerend middel Metalyt

Art.-nr. 0893214420
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
Reparatiecoating voor naverzinken met TITANID formulering

Ideale oppervlaktestructuur voor carrosserie- en lakwerkzaamheden


  • Kan met coating behandeld worden

  • Overschilderbaar met alle in de handel verkrijgbare 1- en 2-component(en) toplaag-laksystemen.

  • Hecht op staal, aluminium, tin en diverse soorten kunststof

  • Uitzonderlijke functionaliteit in combinatie met afdichtkitten op basis van PU en MS-polymeer


Eerste spuitbare geschikte micro-coating


  • Dankzij de nieuw ontwikkelde TITANID formulering is met METALYT een extreem hard oppervlak te verkrijgen

  • METALYT biedt een fantastische bescherming tegen corrosie en hecht uitstekend, ook op dunne plaatranden


Eén spuitgang is voldoende


Zeer betrouwbare reparaties dankzij de uitstekende corrosiewerende eigenschappen bij geringe laagdikte.



Uitstekende eigenschappen voor puntlassen, lassen met beschermgas en autogeen lassen


Zowel nat als droog lasbaar.




Dankzij de nieuwe TITANID-technologie kunnen roestbeschermingscoatings van voertuigen eenvoudig en voordelig zodanig hersteld worden dat ze identiek zijn aan de oorspronkelijke coating. Het dure elektrolytproces is niet langer nodig. De unieke TITANID-formulering garandeert een optimale plamuurbaarheid en een perfecte hechting van kitten.

Opmerking

Stofdroog na circa 5 tot 8 min. Handdroog na circa 1 uur. Kan na 2 uur bij 60°C of na 24 uur op kamertemperatuur geplamuurd en gespoten worden. Volledig mechanisch belastbaar na 2–3 dagen.

Toepassingsgebied

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Reparatie en herstel in originele staat van beschadigde zinkfosfaatcoatings op carrosseriedelen en voertuigcomponenten.

Handleiding

De bus vóór gebruik ten minste 2 minuten goed schudden. De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Spuitafstand: 15 tot 25 cm. Een dunne laag METALYT opspuiten in 1 tot 2 gangen.

Chemische basis

Zink in anorganische-organische matrix

Inhoud

400 ml

Kleur

ZilverGrijs

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Min. stofdroogtijd

5 min

Minimale sproeiafstand

15 cm

Maximale sproeiafstand

25 cm

Max. stofdroogtijd

8 min

Min./max. stofdroogtijd / condities

5-8 min / bij 20 °C

Dichtheid

0,757 g/cm³

Kan worden geplamuurd na

24 h

Overschilderbaar na

24 h

Max. temperatuurbestendigheid

300 °C

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

koele, droge en vorstvrije ruimte

Volle belastbaarheid

3 d

Handvatsterkte

1 h

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie