Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Roestwerend middel Metalyt
Roestwerend middel Metalyt - 1
Roestwerend middel Metalyt - 2
Roestwerend middel Metalyt - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Roestwerend middel Metalyt

Reparatiecoating voor naverzinken met TITANID formulering
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
Ideale oppervlaktestructuur voor carrosserie- en lakwerkzaamheden


  • Kan met coating behandeld worden

  • Overschilderbaar met alle in de handel verkrijgbare 1- en 2-component(en) toplaag-laksystemen.

  • Hecht op staal, aluminium, tin en diverse soorten kunststof

  • Uitzonderlijke functionaliteit in combinatie met afdichtkitten op basis van PU en MS-polymeer


Eerste spuitbare geschikte micro-coating


  • Dankzij de nieuw ontwikkelde TITANID formulering is met METALYT een extreem hard oppervlak te verkrijgen

  • METALYT biedt een fantastische bescherming tegen corrosie en hecht uitstekend, ook op dunne plaatranden


Eén spuitgang is voldoende


Zeer betrouwbare reparaties dankzij de uitstekende corrosiewerende eigenschappen bij geringe laagdikte.



Uitstekende eigenschappen voor puntlassen, lassen met beschermgas en autogeen lassen


Zowel nat als droog lasbaar.




Dankzij de nieuwe TITANID-technologie kunnen roestbeschermingscoatings van voertuigen eenvoudig en voordelig zodanig hersteld worden dat ze identiek zijn aan de oorspronkelijke coating. Het dure elektrolytproces is niet langer nodig. De unieke TITANID-formulering garandeert een optimale plamuurbaarheid en een perfecte hechting van kitten.

Opmerking

Stofdroog na circa 5 tot 8 min. Handdroog na circa 1 uur. Kan na 2 uur bij 60°C of na 24 uur op kamertemperatuur geplamuurd en gespoten worden. Volledig mechanisch belastbaar na 2–3 dagen.

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.