Réparation de plastiques et kit de montage de support PDC 9 pièces
Kit de montage pour capteurs de stationnement 9pcs
Art. N° 1952004680
EAN 4062856214181
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Réparation et installation professionnelles
- Le système de soudage sans fil est utilisé pour le montage à l'aide d'un adhésif ou d'une pince à souder
- Le dispositif de soudage est doté d'une lumière LED pour un éclairage optimal de la zone de travail
- Les agrafes MV fournies ont été spécialement développées pour les supports en plastique du système de stationnement
- La butée visuelle empêche une fonte excessive, évitant ainsi des dommages à l'avant du pare-chocs
- Fixation adhésive/attache avec trois adhésifs spéciaux différents selon l'application
- Convient également à la réparation de composants en plastique dans le secteur automobile
Contenu de la livraison
- 1 dispositif de soudage d'agrafes sans fil Plasto Clip
- 1 chargeur 12 V CC/0,5 A
- 1 paquet de 100 agrafes de soudage type M
- 1 paquet de 100 agrafes de soudage type V
- 1 bâtonnet en forme de spatule 30 x 250 x 12,5 mm
- 1 colle instantanée Klebfix 4 en 1, 4 g
- 1 colle instantanée Klebfix GEL, 20 g
- 1 colle instantanée bicomposant Klebfix, 10 g
- Fixation utilisant un dispositif de soudage d'agrafes sans fil
- Application de 300 agrafes au maximum par charge de batterie (à 15 W)
- Deux niveaux de puissance : niveau 1 pour les matériaux à parois fines et niveau 2 pour des travaux rapides
- D'autres types d'agrafes (V, M, S, W) sont disponibles en option
Fixation adhésive/attache avec trois adhésifs spéciaux différents selon l'application
- Colle instantanée Klebfix 4 en 1 : application avec capuchon brosse dans les zones difficiles d'accès
- colle instantanée Klebfix GEL pour les applications verticales, car l'adhésif ne coule pas de manière incontrôlée
- colle instantanée bicomposant Klebfix pour combler de grands écartements
Fiches de données de sécurité(X)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!