Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de montage du système d'aide au stationnement 9 pièces
Convient pour l'installation professionnelle de supports en plastique pour les systèmes d'aide au stationnement
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Le système de soudage sans fil est utilisé pour le montage à l'aide d'un adhésif ou d'une pince à souder
- L'agrafeuse thermique fournie a été spécialement développée pour les supports en plastique du système de stationnement
- Pas trop de fonte grâce à une butée visuelle, ce qui évite de passer à travers le pare-chocs
- Convient également à la réparation de composants en plastique dans le secteur automobile
Contenu de la livraison
- 1 agrafeuse thermique sans fil Plasto Clip
- 1 chargeur 12 V C.C./0,5 A
- 1 x 100 agrafes à souder de type MV
- 1 spatule en forme de coin 38 x 180 x 38 mm
- 1 spatule en bois 30 x 250 x 12,5 mm
- 1 pince coupante diagonale puissante 140 mm avec poignée bimatière
- 1 Colle instantanée cyanocrylate KLEBFIX 4 en 1, 4 g
- 1 Colle instantanée cyanocrylate Klebfix en gel, 3 g
- 1 Colle instantanée Klebfix, bimatière, 10 g
- Agrafeuse sans fil, autonomie jusqu'à 300 agrafes par charge de batterie (à 15 W)
- 2 niveaux de puissance, niveau 1 pour les matériaux à parois fines et niveau 2 pour des travaux rapides
- Comprend un éclairage LED pour un éclairage optimal de la zone de travail
- D'autres types d'agrafes (V, M, S, W) sont disponibles en option
- Fixation/montage par méthode adhésive avec 3 adhésifs spéciaux différents selon l'application
- Colle instantanée cyanocrylate KLEBFIX 4 en 1 application avec capuchon brosse pour une utilisation dans les zones difficiles d'accès
- Colle instantanée cyanocrylate Klebfix en gel pour les applications verticales, car l'adhésif ne coule pas de manière incontrôlée
- Colle instantanée Klebfix, bimatière pour combler les grands espaces
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!