Récupérateur d'huile
Equipement de collecte des ordures
OUTIL D'ASPIRATION DE L'HUILE
Art. N° 071593 91
EAN 4011231751148
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Récupérateur d’huile par gravité
Vidé via le tampon de pression (0,5 bar)
Tête d'aspiration transparente
Permet de surveiller l'état de l'huile usagée
L'huile de plusieurs véhicules peut être vidangée à la suite
En obtenant un vide maximal, il est possible de vidanger l'huile de plusieurs véhicules à la suite (max. 40 litres)
Tube d'observation externe
permettant de surveiller la quantité d'huile usagée
Plateau à petites pièces amovibles
Raccordement direct sans sonde à tous les véhicules Mercedes
Pour une extraction directe au niveau de la règle graduée
Fiches de données de sécurité(X)
Capacité de bac | 90 L |
Nombre de roues de guidage | 2 PCS |
Nombre de roues fixes | 2 PCS |
SUCNPRB-FLEX-F.WASTEOILCOLL-L700MM
SONDE DASPIRATION DE RECHANGE, Ø5MM
SONDE DASPIRATION DE RECHANGE, Ø5MM
SONDE DASPIRATION DE RECHANGE, Ø6MM
SONDE DASPIRATION DE RECHANGE, Ø6MM
SONDE DASPIRATION DE RECHANGE, Ø7MM
SONDE DASPIRATION DE RECHANGE, Ø8MM
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!